€ 14,18/ stukexcl. btw
€ 17,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7200 N |
Statisch draaggetal | 7100 N |
Grenstoerental | 26500 tr/min |
Referentietoerental | 20200 tr/min |
€ 20,39/ stukexcl. btw
€ 24,67incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026