Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI85/36-XL-C3

  • ERIKS:14180545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,05/ stukexcl. btw

€ 220,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
121000 N
Statisch draaggetal
223000 N
Grenstoerental
4850 tr/min
Referentietoerental
2950 tr/min