€ 164,63/ stukexcl. btw
€ 199,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 83000 N |
Statisch draaggetal | 137000 N |
Grenstoerental | 4850 tr/min |
Referentietoerental | 3100 tr/min |