Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI85/26-XL

  • ERIKS:11671368
  • Fabrikant:4012802268898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,96/ stukexcl. btw

€ 186,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
83000 N
Statisch draaggetal
137000 N
Grenstoerental
4850 tr/min
Referentietoerental
3100 tr/min
Alternatieven

€ 221,22/ stukexcl. btw

€ 267,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026