Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI80/35-XL-C3

  • ERIKS:14180543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,59/ stukexcl. btw

€ 193,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
116000 N
Statisch draaggetal
208000 N
Grenstoerental
5100 tr/min
Referentietoerental
3050 tr/min