€ 159,59/ stukexcl. btw
€ 193,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 116000 N |
Statisch draaggetal | 208000 N |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Referentietoerental | 3050 tr/min |
€ 284,55/ stukexcl. btw
€ 344,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026