Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI80/25-XL

  • ERIKS:11671366
  • Fabrikant:4012802216905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,93/ stukexcl. btw

€ 158,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
81000 N
Statisch draaggetal
132000 N
Grenstoerental
5100 tr/min
Referentietoerental
3150 tr/min
Alternatieven

€ 233,58/ stukexcl. btw

€ 282,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026