€ 118,56/ stukexcl. btw
€ 143,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 78000 N |
Statisch draaggetal | 123000 N |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Referentietoerental | 3300 tr/min |
€ 210,00/ stukexcl. btw
€ 254,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026