€ 120,80/ stukexcl. btw
€ 146,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 89000 N |
Statisch draaggetal | 184000 N |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Referentietoerental | 3350 tr/min |
€ 173,90/ stukexcl. btw
€ 210,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026