Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI70/25-XL

  • ERIKS:11671362
  • Fabrikant:4012802490763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,14/ stukexcl. btw

€ 122,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
63000 N
Statisch draaggetal
119000 N
Grenstoerental
5800 tr/min
Referentietoerental
3500 tr/min
Alternatieven

€ 179,56/ stukexcl. btw

€ 217,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026