Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI7/16-TV-XL

  • ERIKS:23997422
  • Fabrikant:4012802733167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,95/ stukexcl. btw

€ 20,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
7000 N
Statisch draaggetal
7800 N
Grenstoerental
29500 tr/min
Referentietoerental
25500 tr/min