€ 13,69/ stukexcl. btw
€ 16,56incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5300 N |
Statisch draaggetal | 5500 N |
Grenstoerental | 29500 tr/min |
Referentietoerental | 26000 tr/min |