Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI65/35-XL

  • ERIKS:11671359
  • Fabrikant:4012802641240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,96/ stukexcl. btw

€ 128,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
85000 N
Statisch draaggetal
156000 N
Grenstoerental
6300 tr/min
Referentietoerental
3750 tr/min
Alternatieven

€ 188,69/ stukexcl. btw

€ 228,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026