€ 85,85/ stukexcl. btw
€ 103,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 60000 N |
Statisch draaggetal | 100000 N |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Referentietoerental | 3900 tr/min |
€ 152,18/ stukexcl. btw
€ 184,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026