€ 87,54/ stukexcl. btw
€ 105,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 82 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 70000 N |
Statisch draaggetal | 139000 N |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Referentietoerental | 4050 tr/min |