Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI60/35-XL

  • ERIKS:11671356
  • Fabrikant:4012802252453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,54/ stukexcl. btw

€ 105,92incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
82 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
70000 N
Statisch draaggetal
139000 N
Grenstoerental
6800 tr/min
Referentietoerental
4050 tr/min
Alternatieven

€ 125,97/ stukexcl. btw

€ 152,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026