€ 73,26/ stukexcl. btw
€ 88,64incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 82 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 49500 N |
Statisch draaggetal | 89000 N |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Referentietoerental | 4200 tr/min |
€ 130,57/ stukexcl. btw
€ 157,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026