Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI6/12-TV-XL

  • ERIKS:23997420
  • Fabrikant:4012802734164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
5100 N
Statisch draaggetal
5000 N
Grenstoerental
31000 tr/min
Referentietoerental
28500 tr/min