Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI55/35-XL

  • ERIKS:11671352
  • Fabrikant:4012802252507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,26/ stukexcl. btw

€ 88,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
63000 N
Statisch draaggetal
130000 N
Grenstoerental
7700 tr/min
Referentietoerental
4550 tr/min
Alternatieven

€ 105,45/ stukexcl. btw

€ 127,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026