€ 60,46/ stukexcl. btw
€ 73,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 53000 N |
Statisch draaggetal | 103000 N |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
Referentietoerental | 4400 tr/min |