Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI55/25-F-XL

  • ERIKS:14176404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,46/ stukexcl. btw

€ 73,16incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
47500 N
Statisch draaggetal
90000 N
Grenstoerental
7700 tr/min
Referentietoerental
4600 tr/min