€ 65,30/ stukexcl. btw
€ 79,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 60000 N |
Statisch draaggetal | 118000 N |
Grenstoerental | 8400 tr/min |
Referentietoerental | 4900 tr/min |