€ 52,66/ stukexcl. btw
€ 63,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45500 N |
Statisch draaggetal | 82000 N |
Grenstoerental | 8400 tr/min |
Referentietoerental | 4950 tr/min |