Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI50/25-XL

  • ERIKS:11671349
  • Fabrikant:4012802734478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,66/ stukexcl. btw

€ 63,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45500 N
Statisch draaggetal
82000 N
Grenstoerental
8400 tr/min
Referentietoerental
4950 tr/min
Alternatieven

€ 128,47/ stukexcl. btw

€ 155,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026