€ 16,32/ stukexcl. btw
€ 19,75incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5800 N |
Statisch draaggetal | 5800 N |
Grenstoerental | 32500 tr/min |
Referentietoerental | 32000 tr/min |
€ 28,99/ stukexcl. btw
€ 35,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026