€ 54,12/ stukexcl. btw
€ 65,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 50000 N |
Statisch draaggetal | 106000 N |
Grenstoerental | 9200 tr/min |
Referentietoerental | 5300 tr/min |