Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI45/25-TV-XL

  • ERIKS:11671346
  • Fabrikant:4012802310771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,65/ stukexcl. btw

€ 52,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
48500 N
Statisch draaggetal
87000 N
Grenstoerental
9200 tr/min
Referentietoerental
5100 tr/min
Alternatieven

€ 77,62/ stukexcl. btw

€ 93,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026