Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI42/30-XL

  • ERIKS:23997567
  • Fabrikant:4012802701418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,52/ stukexcl. btw

€ 61,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
57 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
48500 N
Statisch draaggetal
94000 N
Grenstoerental
9800 tr/min
Referentietoerental
5400 tr/min