€ 41,08/ stukexcl. btw
€ 49,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 57 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 56000 N |
Grenstoerental | 9800 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |