€ 38,11/ stukexcl. btw
€ 46,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 35000 N |
Statisch draaggetal | 62000 N |
Grenstoerental | 10200 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |