Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI40/20-TV-XL

  • ERIKS:11671341
  • Fabrikant:4012802701678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,11/ stukexcl. btw

€ 46,11incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
62000 N
Grenstoerental
10200 tr/min
Referentietoerental
5600 tr/min