Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI40/20-F-XL

  • ERIKS:14176692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,11/ stukexcl. btw

€ 46,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
31000 N
Statisch draaggetal
53000 N
Grenstoerental
10200 tr/min
Referentietoerental
5800 tr/min