Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI38/30-XL

  • ERIKS:11671340
  • Fabrikant:4012802337402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,89/ stukexcl. btw

€ 54,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45500 N
Statisch draaggetal
85000 N
Grenstoerental
10700 tr/min
Referentietoerental
5900 tr/min
Alternatieven

€ 79,73/ stukexcl. btw

€ 96,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026