Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI38/20-XL

  • ERIKS:11671339
  • Fabrikant:4012802408065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,84/ stukexcl. btw

€ 43,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
30500 N
Statisch draaggetal
51000 N
Grenstoerental
10700 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min
Alternatieven

€ 63,67/ stukexcl. btw

€ 77,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026