€ 41,80/ stukexcl. btw
€ 50,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 44000 N |
Statisch draaggetal | 79000 N |
Grenstoerental | 11400 tr/min |
Referentietoerental | 6200 tr/min |