€ 32,71/ stukexcl. btw
€ 39,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 33500 N |
Statisch draaggetal | 56000 N |
Grenstoerental | 11400 tr/min |
Referentietoerental | 6100 tr/min |