Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI35/20-TV-XL

  • ERIKS:11671336
  • Fabrikant:4012802310740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
33500 N
Statisch draaggetal
56000 N
Grenstoerental
11400 tr/min
Referentietoerental
6100 tr/min