Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI32/30-XL

  • ERIKS:11671335
  • Fabrikant:4012802605150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,60/ stukexcl. btw

€ 46,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
42000 N
Statisch draaggetal
73000 N
Grenstoerental
12300 tr/min
Referentietoerental
6600 tr/min
Alternatieven

€ 68,71/ stukexcl. btw

€ 83,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026