€ 31,01/ stukexcl. btw
€ 37,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28000 N |
Statisch draaggetal | 43500 N |
Grenstoerental | 12300 tr/min |
Referentietoerental | 6900 tr/min |
€ 44,44/ stukexcl. btw
€ 53,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026