Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI30/30-TV-XL

  • ERIKS:11671331
  • Fabrikant:4012802972245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,97/ stukexcl. btw

€ 43,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
46000 N
Statisch draaggetal
81000 N
Grenstoerental
12900 tr/min
Referentietoerental
6600 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI 30/30 TN

  • Eriks:23767562
  • Manufacturer:NKI 30/30 TN

€ 64,50/ stukexcl. btw

€ 78,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026