€ 28,87/ stukexcl. btw
€ 34,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31000 N |
Statisch draaggetal | 48500 N |
Grenstoerental | 12900 tr/min |
Referentietoerental | 6800 tr/min |