Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI30/20-F-XL

  • ERIKS:14176695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,87/ stukexcl. btw

€ 34,93incl. btw

Verkocht per: 45Min. order: 45

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
41500 N
Grenstoerental
12900 tr/min
Referentietoerental
7200 tr/min