Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI28/30-XL

  • ERIKS:11671328
  • Fabrikant:4012802322941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,89/ stukexcl. btw

€ 39,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
39000 N
Statisch draaggetal
63000 N
Grenstoerental
14000 tr/min
Referentietoerental
7600 tr/min
Alternatieven

€ 58,44/ stukexcl. btw

€ 70,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026