Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI28/20-TV-XL

  • ERIKS:11671327
  • Fabrikant:4012802639704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,13/ stukexcl. btw

€ 32,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
29500 N
Statisch draaggetal
44500 N
Grenstoerental
14000 tr/min
Referentietoerental
7500 tr/min