Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI25/30-XL

  • ERIKS:11671326
  • Fabrikant:4012802405699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,11/ stukexcl. btw

€ 36,43incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
37000 N
Statisch draaggetal
57000 N
Grenstoerental
15300 tr/min
Referentietoerental
8200 tr/min
Alternatieven

€ 45,76/ stukexcl. btw

€ 55,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026