€ 25,57/ stukexcl. btw
€ 30,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 22000 N |
Statisch draaggetal | 32000 N |
Grenstoerental | 17200 tr/min |
Referentietoerental | 9300 tr/min |
€ 36,62/ stukexcl. btw
€ 44,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026