€ 24,33/ stukexcl. btw
€ 29,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21400 N |
Statisch draaggetal | 30500 N |
Grenstoerental | 18500 tr/min |
Referentietoerental | 8600 tr/min |