Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI20/20-XL

  • ERIKS:11671321
  • Fabrikant:4012802734362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,33/ stukexcl. btw

€ 29,44incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
21400 N
Statisch draaggetal
30500 N
Grenstoerental
18500 tr/min
Referentietoerental
8600 tr/min
Alternatieven

€ 34,84/ stukexcl. btw

€ 42,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026