€ 21,51/ stukexcl. btw
€ 26,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16900 N |
Statisch draaggetal | 22300 N |
Grenstoerental | 18500 tr/min |
Referentietoerental | 10100 tr/min |
€ 30,67/ stukexcl. btw
€ 37,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026