Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI17/20-XL

  • ERIKS:11671318
  • Fabrikant:4047643204422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,41/ stukexcl. btw

€ 25,91incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
19300 N
Statisch draaggetal
25500 N
Grenstoerental
20600 tr/min
Referentietoerental
11200 tr/min
Alternatieven

€ 31,15/ stukexcl. btw

€ 37,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026